Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 受動部品
Allegro Microsystemsの 受動部品その他関連用品
Allegro Microsystems NPN + PNP ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 20-Pin SOIC W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049390
品番
A2982SLWTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
最大連続コレクタ電流:500 mA
高さ(mm)
2.35
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワードライバ、Allegro Microsystems
パッケージ
SOIC W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
2
トランジスタタイプ
NPN + PNP