曜日別特売
AT-27DR サイドベース 日本アンテナ 68049441

サイドベース

(9件のレビュー)
取扱い終了
適合マスト径(Φmm)27以下
内容量1個注文コード68049441品番AT-27DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。

適合マスト径(Φmm)27以下表面処理溶融亜鉛メッキ仕上仕様2段使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68049441
2021-04-10
用途: 地デジのアンテナや衛星のアンテナ取り付けに使用します
生方デンキサービス業

適合パイプがもう少し太い仕様まで対応できるともっといいかなと思いました。

対象商品 : 68049441
2021-02-12
用途: TVアンテナマストの固定

屋内設置で利用しましたが、軽量で使いやすい商品です。今回2個目となりました。

対象商品 : 68049432
2017-10-01
用途: アンテナ交換時

新しいUHFアンテナに交換する際に取り付けベースも交換しました。
安い取り付けベースではありますが、UHFアンテナをひとつだけ設置するのには充分な強度があります。
同時にFMアンテナや衛星アンテナ等を設置する場合は、もう一ランク上の強度の取り付けベースを選択した方がいいと思います。

対象商品 : 68049441
2017-12-12
用途: アンテナ設置
有限会社 猪島建設

壁面設置に使用しましたが、アンテナの大きさによっては、背面が壁面に接触するので、使用するアンテナを十分確認してから購入してください。私はギリギリでした。

対象商品 : 68049441
2017-01-20
用途: アマチュア無線無線アンテナで使用

1年経つが強風でも何事もなかったように耐えている。
柱にビス止めで設置したがマストを4メートル上げてその上にGPアンテナを立てているが倒れること無くこの1年間は耐えている。
見た目以上に耐久性もあり買って正解だった。

1が参考にしています
対象商品 : 68049441
2016-01-17
用途: アマチュア無線アンテナ(GP)の基台

溶接部分の強度が心配ですね。
しかし上げたマストが揺れますわw

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68049441
2016-02-08
用途: 古くなったアンテナ柱の交換用

サイズが丁度良い

対象商品 : 34985054
2014-03-03
用途: アンテナの支柱固定

この製品は大変しっかり出来ていていいです。アームの長さが255cmですがこの仕様でアームの長さのみ180cm位の一般地デジアンテナ用タイプも有るといいですね、お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする