仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類上接点及び下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル