HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 DF11-16DS-2R26(05)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
68050677
品番
DF11-16DS-2R26(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
幅(mm)
6.5
ピッチ(mm)
2
極数
16
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント