日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 501568-0607
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050817
品番
501568-0607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
PicoClasp (TM) 単列型
ピッチ(mm)
1
極数
6
シリーズ
Pico-Clasp
定格電圧(V)
50
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
501568
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル