曜日別特売
A3C-8P-2DSA(30) ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 A3C-8P-2DSA(30) HIROSE(ヒロセ電機) 68050860

ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 A3C-8P-2DSA(30)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68050860品番A3C-8P-2DSA(30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数8シリーズA3C定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応特性小型タイプ、高密度実装: これらのコネクタは小型軽量製品向けに設計され、高密度で実装されます。圧着ケースは、2 mm間隔のグリッド構造で、使用時にコネクタをアレンジできます。 コンタクト数のバリエーション: ディップタイプに加え、幅広いバリエーションのSMT / 圧着タイプが用意されています。 スタッキングバリエーション: コネクタを基板対基板で使用する場合は、基板間6 mmとピンヘッダA3Bを組み合わせるか、基板間5.1 mmとピンヘッダA3Cを組み合わせて使用します。結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.6シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする