※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
90
90
150
240
305
390
490
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
37
27
37
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68051112
品番
S-2512P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
ローラ幅W(mm)
90
ローラ間隔P(mm)
37
機長L(mm)
1000
コンベア機高H(mm)
63.7
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
25.4×1.2×8
材質(ローラー部)
STKM
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ8パイプ両ツブシ
ローラ強度(kg)
60(1本あたり)
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405