HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051316
品番
A1-10D-2.54C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
A1
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート