HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP17-SC-122
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052725
品番
RP17-SC-122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
シリーズ
RP17
定格電圧(V)
100 ac、140 dc
定格電流(A)
2
表面処理
コンタクト:銀
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-10
適合電線サイズ
30→ 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
RP17 シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
最大接触抵抗(mΩ)
15