日本モレックス(molex)
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 圧着 505153-8000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054545
品番
505153-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっき
シリーズ
DuraClik
表面処理
コンタクト:錫
適合電線(mm
2
)
(Min)0.2
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ
(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
505153
併用可能製品
505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10