アナザートリップ
アナザートリップの バス用品
アナザートリップの 入浴剤/入浴液
アナザートリップNA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(190g)
注文コード
68057126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
塩の本場、赤穂の海水を100%使用した本格焼塩です。
成分
海塩
使用方法
約35gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください
種類
ジャパンアコウソルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×94×55
香り
なし
湯の色
透明
注意
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。