アナザートリップNA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(155g) 注文コード68057144 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
デッドシーソルトは、ミネラルが凝縮された死海の海水から採れる自然塩です。

成分海塩 使用方法約30gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください 種類デッドシーソルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94×55 香りなし 湯の色透明
注意
※デッドシーソルトは真っ白ではありません。
※元々少し黄ばんだような薄いベージュのような色のソルトです。
※中には少し茶色が混ざった粒がありますが、塩として固まる時に 死海の泥が混じったものです。ご使用には、問題ありません。
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする