コスモス
コスモスの 理美容小物
コスモスの 和装小物・着付け関連
髪かざり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68057406
品番
1524
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ご注意:フェイク金箔の性質上、欠けや亀裂が生じる場合があります。食用ではありません。
色
ゴールド
寸法(cm)
箔シート:9×9、水引:39
紐長(cm)
150