※着用例

- カラーグローブ オカモト 68057747 - カラーグローブ オカモト 68057747

カラーグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズ7 注文コード68057747 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

オカモトカラーグローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。
さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。
ヘアカラー専用に開発されているため、グローブ表面のエンボス加工を強くし、操作性を高めています。
ヘアカラー剤の汚れが目立たない色を採用しています。
濡れた手でも脱着しやすいように、手袋内面をアクリルコーティングしています。
ピンホールの全数検査を行っています。

仕様パウダーフリー、内面アクリルコーティング、エンボス加工 材質天然ゴムラテックス サイズ7 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)18.3 寸法(inch)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする