曜日別特売
- エアリーミスト ミニ アイビル 68057774

エアリーミスト ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード68057774品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!
繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。
理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。
次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。
アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ
安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。
蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。
一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。

材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等全長(mm)208ブラック容量(mL)220ボトル径(Φmm)60口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
注意
※少ないトリガー回数でも噴霧は連続して途切れることがありません。
※繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。
※油分を含んだものを使用されるとつまりの原因となりますのでお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする