アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの スプライヤー・保温器
エアリーミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68057799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用
繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます
材質
ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス
全長(mm)
270
色
ホワイト
容量(mL)
300
ボトル径(Φmm)
50
口径(mm)
0.28
噴霧量(mL)
1.25(1回)