スプレイヤー ブルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68057826 品番 -
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー

材質ボトル:PET、ノズル:POM・PP 全長(mm)200 シルバー 容量(mL)250 ボトル径(Φmm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする