アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの スプライヤー・保温器
スプレイヤー ブルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68057835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー
材質
ボトル:PET、ノズル:POM・PP
全長(mm)
200
色
ホワイト
容量(mL)
250
ボトル径(Φmm)
82