アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアブラシ・コーム
アイビルの フェイスブラシ・毛払い
フェイスブラシ ピクシー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
68057878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。
ナイロン毛でもソフトタッチを実現。
寸法(mm)
130
全長(mm)
130
色
ブルー
質量(g)
74
材質(毛)
ナイロン