IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68058070 品番LFTVXO009917BULK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF 高さ(mm)2 出力レベルHCMOS 出力周波数10 → 40 秒MHz 最大供給電圧(V)3.3 周波数偏差(ppm)±0.5 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする