HIF3BA-26PA-2.54WB(63) ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63) HIROSE(ヒロセ電機) 68058097

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68058097品番HIF3BA-26PA-2.54WB(63)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする