HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058526
品番
LF07WBR-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート