HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 HIF3FB-60PA-2.54DS(71)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68059050
品番
HIF3FB-60PA-2.54DS(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
60
シリーズ
HIF3FB
定格電圧(V)
最大200.0
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
3FB
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル