HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68060809
品番
DF13-10S-1.25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.15
幅(mm)
3.2
ピッチ(mm)
1.25
極数
10
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート