IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 受動部品
IQDの 受動部品その他関連用品
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68060994
品番
LFXTAL026380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)
7.5
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
7.5×5.2×1.4
高さ(mm)
1.4
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
12SMX (B). 基本共振モード
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
最小動作温度(℃)
-20