DF1BZ-24DP-2.5DSA ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.5mm 2列 DF1BZ-24DP-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機) 68061055

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.5mm 2列 DF1BZ-24DP-2.5DSADF1BZ-24DP-2.5DSA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061055
品番
DF1BZ-24DP-2.5DSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
24
シリーズ
DF1BZ
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Hirose 基板接続用Hirose の基板 DF1BZ シリーズスルーホール取り付けストレートヘッダは、 24 極コンタクトを備えています。定格電圧は 250 V ac 、 500 V dc 、 650 V ac (耐電圧)で、定格電流は 3 A です。このヘッダは、コンタクト材質がスズめっき黄銅です。このコネクタは、念のため ID コンタクトの挿入に使用します。ID コンタクトと圧着コンタクトを使用すると、 1 つのケースで異なる電流容量のケーブルを混在させることができます。圧接部がケースで保護されて
動作温度範囲(℃)
-35~85
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする