DF1BZ-24DP-2.5DS ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.5mm 2列 DF1BZ-24DP-2.5DS HIROSE(ヒロセ電機) 68061080

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.5mm 2列 DF1BZ-24DP-2.5DS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061080
品番
DF1BZ-24DP-2.5DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
24
シリーズ
DF1BZ
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.3
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする