曜日別特売
DF1B-26DES-2.5RC ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機) 68061274

ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68061274品番DF1B-26DES-2.5RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする