IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 受動部品
IQDの 受動部品その他関連用品
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061414
品番
LFXTAL003218BULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.65
寸法(mm)
11.05×4.65×13.46
高さ(mm)
13.46
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
14.7456
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
HC49及びHC49U IQD
パッケージ
HC-49
実装タイプ
スルーホール
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
60