HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF14-2P-1.25H(26)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68061509
品番
DF14-2P-1.25H(26)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
基板用コネクタ DF14 ライトアングル ピンヘッダ(表面実装)
ピッチ(mm)
1.25
極数
2
シリーズ
DF14
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
1
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル