曜日別特売
DF11-26DS-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 DF11-26DS-2C HIROSE(ヒロセ電機) 68062324

ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 DF11-26DS-2C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68062324品番DF11-26DS-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
長さ(mm)28幅(mm)5ピッチ(mm)2極数26シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする