曜日別特売
DF11-8DS-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2C HIROSE(ヒロセ電機) 68062367

ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68062367品番DF11-8DS-2C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
長さ(mm)10幅(mm)5ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする