NS(日進工具)
CBNスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
刃数
6
4
6
刃長(mm)
0.4
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.24
0.32
0.4
有効長(mm)
2
0.2
0.5
0.4
1
1.5
0.8
2
2.5
1.2
3
4
5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68062477
品番
SSE600 1X2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
49
刃数
6
刃先径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.4
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
2