HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF11シリーズ 圧着 DF11-EP2428PC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(31個)
注文コード
68062480
品番
DF11-EP2428PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
シリーズ
DF11
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30