HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-10S-2.5R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68062778
品番
DF1B-10S-2.5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
幅(mm)
11.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス