DF1BA-4EP-2.5RC ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機) 68062814

ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68062814品番DF1BA-4EP-2.5RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)7.5幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする