曜日別特売
DF1B-6ES-2.5RC ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機) 68063320

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード68063320品番DF1B-6ES-2.5RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。長さ(mm)16.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする