HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68063338
品番
DF1B-6DS-2.5RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
幅(mm)
11.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート