- 仕様
- 圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
- ピッチ(mm)
- 2.5
- 極数
- 2
- シリーズ
- DF1BZ
- 定格電圧
- 250.0 V 、 500.0 V dc 、 650.0 V ac
- 定格電流(A)
- 3
- 表面処理
- コンタクト:錫
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ピン長さ(mm)
- (対応)4.5
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.6
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 接続方向
- ライトアングル