DF1E-2428PC ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2428PC HIROSE(ヒロセ電機) 68063557

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2428PC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(100個)注文コード68063557品番DF1E-2428PC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
シリーズDF1E最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Eコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする