仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7
幅(mm)5
寸法(mm)7×5×1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。
出力レベルCMOS
出力周波数12.5MHz
パッケージCSMD です
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-10