HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68064004
品番
JR13JK-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ポール形式:3P
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電子機器用の丸型コネクタ
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート