仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数4シリーズHR10定格電圧(V)150ac、200dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュア実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85