HR10A-7P-4PC(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064589

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68064589品番HR10A-7P-4PC(73)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)150定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする