NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
無限ポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064665
品番
MDR-PD 0.2X0.4
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
溝長(mm)
0.4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
先端径D(mm)
0.2
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2