NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
無限ポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064674
品番
MDR-PD 0.3X0.6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
溝長(mm)
0.6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
先端径D(mm)
0.3
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2