仕様カードタイプ:Mini SD長さ(mm)21.1幅(mm)23.3寸法(mm)23.2×20.6×2.2ピッチ(mm)1.3極数11深さ(mm)2.2材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタ. DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタは、背面実装構成で、基板上の省スペースを実現する小型設計となっています。 DM2 miniSDメモリカードコネクタは、プッシュイン / プッシュアウト取り出し機構を備え、4 Nの保持力でカードを確実に接続します。 内蔵のカード保持用スプリングにより、カードの中途半端な引き抜きができないようになっています。 この取り出し機構は、miniSDカードを逆に挿入してもロックされないようになっているので、コネク結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル