MERCURY
MERCURYの 電子部品(オンボード)
MERCURYの 受動部品
MERCURYの 受動部品その他関連用品
MERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-US
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68064878
品番
HUS-8.000-18-30/50/4085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF
長さ(mm)
10.7
幅(mm)
4.3
寸法(mm)
10.7×4.3×3.5
高さ(mm)
3.5
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
HC49S MERCURY
パッケージ
HC-49-US
実装タイプ
スルーホール
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
最大動作温度(℃)
85