NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064936
品番
05-00100-04008
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
0.8
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
6
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.4