NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064954
品番
05-00100-05010
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.25
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
8
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.5